ARNOCANALI SPA - ARNV5K4025 CANALE CABLAGGIO 25X40 PASSO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
48 M
Serie di prodotti
EAN
8018138157758
Codice prodotto
ARNV5K4025
Cod. produttore
V5K4025
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4.5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
701 mm²