ARNOCANALI SPA - ARNTW70.WG CURVA PIANA H70 WENGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138186406
Codice prodotto
ARNTW70.WG
Cod. produttore
TW70.WG
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Altri
Curva piana per canale battiscopa 70x20mm Finitura WENGE'


