ARNOCANALI SPA - ARNTT70.AL DERIVAZIONE T H70 ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza del canale battiscopa - 70 mm 
- Profondità del canale battiscopa - 20 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore del coperchio - Argento 
- Altezza del canale collegabile - 70 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018138175875
Codice prodotto
ARNTT70.AL
Cod. produttore
TT70.AL
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Argento
Altezza del canale collegabile:
70 mm
Larghezza del canale collegabile:
20 mm
Collegabile a:
Canale per contorno parte
Uscita di collegamento:
Centrico


