ARNOCANALI SPA - ARNTE100.3 TERMINALE PER KC103 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Modello - Sinistra / destra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8018138147858
Codice prodotto
ARNTE100.3
Cod. produttore
TE100.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
9010
Con incavo per inserimento moquette:
no
Tappo terminale, colore Bianco puro RAL9010


