ARNOCANALI SPA - ARNTA100V.3 ANGOLO EST.VARIAB.X KC103 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Colore - Bianco 
- Modello - Base + Coperchio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8018138147797
Codice prodotto
ARNTA100V.3
Cod. produttore
TA100V.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...140 °
Numero RAL:
9010
Con incavo per inserimento moquette:
no
Angolo esterno variabile da 70° a 140° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010