ARNOCANALI SPA - ARNT10070.3 SCATOLA DERIVAZIONE KC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 121 mm
Lunghezza - 160 mm
Profondità - 43 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138147988
Codice prodotto
ARNT10070.3
Cod. produttore
T10070.3
Produttore
ARN
Larghezza:
121 mm
Lunghezza:
160 mm
Profondità:
43 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione per canale a cornice



