ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.FR SCATOLA 4 MOD X KB103 FRASSINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018138193114
Codice prodotto
ARNSM104L.FR
Cod. produttore
SM104L.FR
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri
Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa


