ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.3 ANGOLO INTERNO KB72 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Bianco
Modello - Parte superiore (coperchio)
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138147490
Codice prodotto
ARNSFI70V.3
Cod. produttore
SFI70V.3
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
9010
Angolo interno variabile per canale battiscopa


