ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.WG ANGOLO INTERNO VAR. KB103 WENGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Marrone
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138183467
Codice prodotto
ARNSFI100V.WG
Cod. produttore
SFI100V.WG
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri
Angolo (valore):
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura WENGE'


