ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.AL ANGOLO INTERNO VAR. KB103 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Argento
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138172072
Codice prodotto
ARNSFI100V.AL
Cod. produttore
SFI100V.AL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Argento
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura ALLUMINIO


