ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.FR TERMINALE DX KB103 FRASSINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Modello - Destra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Marrone 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018138193039
Codice prodotto
ARNSFE100R.FR
Cod. produttore
SFE100R.FR
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Altri
Terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm, in ABS, finitura FRASSINO


