ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.3 TERMINALE DX PER KB103 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138147834
Codice prodotto
ARNSFE100R.3
Cod. produttore
SFE100R.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Terminale destro per canale battiscopa


