ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.3 TERMINALE SX PER KB103 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Modello - Sinistra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8018138147810
Codice prodotto
ARNSFE100L.3
Cod. produttore
SFE100L.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Terminale sinistro per canale battiscopa


