ARNOCANALI SPA - ARNSD553.52 DERIVAZIONE 66X66X31 X LEGNO SCURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 66 mm
Lunghezza - 66 mm
Profondità - 31 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176445
Codice prodotto
ARNSD553.52
Cod. produttore
SD553.52
Produttore
ARN
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
66 mm
Profondità:
31 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Scatola di derivazione per minicanali decorati legno max H 18 mm