ARNOCANALI SPA - ARNS24.29 COLLARE FISSATUBI D 24-29 MM AC-SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 24...29 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
40 PZ
EAN
8018138100396
Codice prodotto
ARNS24.29
Cod. produttore
S24.29
Produttore
ARN
Adatto per tubi di diametro:
24...29 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 24-29 mm.


