ARNOCANALI SPA - ARNS14.16 COLLARE FISSATUBI D 14-16 MM AC-SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 14...16 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
80 PZ
EAN
8018138100372
Codice prodotto
ARNS14.16
Cod. produttore
S14.16
Produttore
ARN
Adatto per tubi di diametro:
14...16 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 14-16 mm.


