ARNOCANALI SPA - ARNPVR40 PALO VETRORESINA D60 4M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Con piastra di base - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138133622
Codice prodotto
ARNPVR40
Cod. produttore
PVR40
Produttore
ARN
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
no
Altezza:
4 mm
Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 4 m


