pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNPS100400 CURVA SALITA 400X100 PVC-M1

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNPS100400 CURVA SALITA 400X100 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138183191

Codice prodotto

ARNPS100400

Cod. produttore

PS100400

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7030

Curva in salita raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43