ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 33 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 20000 mm
Confezione
20 M
EAN
8018138169041
Codice prodotto
ARNLCR2035.3
Cod. produttore
LCR2035.3
Produttore
ARN
Larghezza:
33 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
472 mm²


