ARNOCANALI SPA - ARNLCR0712.3 MINIFLEX ADESIVO 12X7 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12 mm
Altezza - 7 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 20000 mm
Confezione
20 M
EAN
8018138169027
Codice prodotto
ARNLCR0712.3
Cod. produttore
LCR0712.3
Produttore
ARN
Larghezza:
12 mm
Altezza:
7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
47 mm²


