ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.53 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170634
Codice prodotto
ARNLCD1015.53
Cod. produttore
LCD1015.53
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno finitura faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


