ARNOCANALI SPA - ARNKW6080.3 CURVA PIANA 80X60 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
10 PZ
EAN
8018138143102
Codice prodotto
ARNKW6080.3
Cod. produttore
KW6080.3
Produttore
ARN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi