ARNOCANALI SPA - ARNKV80.3 COPRIGIUNZIONE 80 MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
10 PZ
EAN
8018138142969
Codice prodotto
ARNKV80.3
Cod. produttore
KV80.3
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi


