pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKV60.3 COPRIGIUNZIONE 60 MM BIANCO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKV60.3 COPRIGIUNZIONE 60 MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Modello - Esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138142952

Codice prodotto

ARNKV60.3

Cod. produttore

KV60.3

Produttore

ARN

Altezza:

60 mm

Modello:

Esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi