ARNOCANALI SPA - ARNKV150.1 COPRIGIUNZIONE 150 MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138125856
Codice prodotto
ARNKV150.1
Cod. produttore
KV150.1
Produttore
ARN
Altezza:
150 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi


