pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKTR250 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 250MM

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKTR250 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 250 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'interno)

  • Lunghezza del fermacavo - Fissa

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138129229

Codice prodotto

ARNKTR250

Cod. produttore

KTR250

Produttore

ARN

Larghezza:

250 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'interno)

Lunghezza del fermacavo:

Fissa

Materiale:

Plastica

Traversa reggicavo per canale porta cavi e porta apparecchi