ARNOCANALI SPA - ARNKT60100R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 100X60MM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 100 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8018138171730
Codice prodotto
ARNKT60100R.3
Cod. produttore
KT60100R.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
100 mm
Altezza del canale collegabile:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS