ARNOCANALI SPA - ARNKT4060R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 60X40MM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 60 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 60 mm 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8018138171716
Codice prodotto
ARNKT4060R.3
Cod. produttore
KT4060R.3
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
60 mm
Altezza del canale collegabile:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi


