ARNOCANALI SPA - ARNKT1830.3 DEVIAZIONE A T 30X18 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 18 mm 
- Larghezza - 30 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 30 mm 
Confezione
- 40 PZ 
EAN
8018138143195
Codice prodotto
ARNKT1830.3
Cod. produttore
KT1830.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
30 mm
Altezza del canale collegabile:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


