ARNOCANALI SPA - ARNKT1030.3 DEVIAZIONE A T 30X10 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 10 mm 
- Larghezza - 30 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 30 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8018138143188
Codice prodotto
ARNKT1030.3
Cod. produttore
KT1030.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
30 mm
Altezza del canale collegabile:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


