ARNOCANALI SPA - ARNKT1015.3 DEVIAZIONE A T 15X10 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 15 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8018138181609
Codice prodotto
ARNKT1015.3
Cod. produttore
KT1015.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
15 mm
Altezza del canale collegabile:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS