ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.5 CURVA PIANA X KP1873 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Numero RAL - 8014
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138144697
Codice prodotto
ARNKPW1873.5
Cod. produttore
KPW1873.5
Produttore
ARN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Curva piana per canale a pavimento e parete


