ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.1 CURVA PIANA X KP1873 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138144673
Codice prodotto
ARNKPW1873.1
Cod. produttore
KPW1873.1
Produttore
ARN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


