ARNOCANALI SPA - ARNKPW1252.1 CURVA PIANA X KP1252 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138215540
Codice prodotto
ARNKPW1252.1
Cod. produttore
KPW1252.1
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


