ARNOCANALI SPA - ARNKPW1031.1 CURVA PIANA X KP1031 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 35 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138144734
Codice prodotto
ARNKPW1031.1
Cod. produttore
KPW1031.1
Produttore
ARN
Larghezza:
35 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


