ARNOCANALI SPA - ARNKPV75.1 COPRIGIUNZIONE PER KP1873 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138101058
Codice prodotto
ARNKPV75.1
Cod. produttore
KPV75.1
Produttore
ARN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


