ARNOCANALI SPA - ARNKPV50.3 COPRIGIUNZIONE X EDK4050 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138148237
Codice prodotto
ARNKPV50.3
Cod. produttore
KPV50.3
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Copri giunzione per canale a pavimento e parete