ARNOCANALI SPA - ARNKPV35.3 COPRIGIUNZIONE X EDK3035 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 35 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138148220
Codice prodotto
ARNKPV35.3
Cod. produttore
KPV35.3
Produttore
ARN
Larghezza:
35 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


