ARNOCANALI SPA - ARNKPD.AL SCATOLA DERIVAZIONE X KP ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 100 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138184945
Codice prodotto
ARNKPD.AL
Cod. produttore
KPD.AL
Produttore
ARN
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete



