ARNOCANALI SPA - ARNKPD.3 SCATOLA DERIVAZIONE XKP BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 100 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
8 PZ
EAN
8018138148299
Codice prodotto
ARNKPD.3
Cod. produttore
KPD.3
Produttore
ARN
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete