ARNOCANALI SPA - ARNKPD.2 SCATOLA DERIVAZIONE XKP NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 100 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Antracite
Materiale - Plastica
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138100952
Codice prodotto
ARNKPD.2
Cod. produttore
KPD.2
Produttore
ARN
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
7021
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete



