ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.3 ANGOLO INTERNO 21X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8018138142808
Codice prodotto
ARNKI1022.3
Cod. produttore
KI1022.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


