ARNOCANALI SPA - ARNKE1830.5 TERMINALE 30X18 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Marrone
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138104585
Codice prodotto
ARNKE1830.5
Cod. produttore
KE1830.5
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Marrone
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
8014
Terminale per minicanale, in ABS


