ARNOCANALI SPA - ARNKE1830.3 TERMINALE 30X18 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
EAN
8018138143461
Codice prodotto
ARNKE1830.3
Cod. produttore
KE1830.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS