ARNOCANALI SPA - ARNKE120.3 TERMINALE 120X60-120X40 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138143416
Codice prodotto
ARNKE120.3
Cod. produttore
KE120.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi


