ARNOCANALI SPA - ARNKDU1851.3 MINICANALE 50X18/2 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 50 mm 
- Altezza - 18 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 2000 mm 
Confezione
- 40 M 
Serie di prodotti
EAN
8018138166965
Codice prodotto
ARNKDU1851.3
Cod. produttore
KDU1851.3
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
630 mm²


