ARNOCANALI SPA - ARNKA60100.3 ANGOLO ESTERNO 100X60 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 60 mm 
- Larghezza - 100 mm 
- Modello - Parte superiore (coperchio) 
- Angolo (valore) - 90...90 ° 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8018138142754
Codice prodotto
ARNKA60100.3
Cod. produttore
KA60100.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


