ARNOCANALI SPA - ARNKA2540.3 ANGOLO ESTERNO 40X25 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8018138142679
Codice prodotto
ARNKA2540.3
Cod. produttore
KA2540.3
Produttore
ARN
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


