ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.52 ANGOLO ESTERNO 30X18 LEGNO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138175998
Codice prodotto
ARNKA1830.52
Cod. produttore
KA1830.52
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Superficie:
Decorato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Angolo esterno per minicanale decorato legno


