ARNOCANALI SPA - ARNKA1022.3 ANGOLO ESTERNO 21X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018138142648
Codice prodotto
ARNKA1022.3
Cod. produttore
KA1022.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


